295,14 €/ Unitéhors TVA
357,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFU |
Matériau du boîtier | PP |
Débit à 6 bar | 12500 l/min |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1 in |
Réduction du bruit | 40 |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 100 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Niveau de filtration | 1 µm |
Type de purge | Manuel |