Eriks
FESTO

FESTO Silencieux AMTE-M-LH-N38 1206991

  • ERIKS:13206523
  • Fabricant:4052568061715
Image 1
Ajouter à la liste

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AMTE
Débit à 6 bar
5.365 l/min
Type de raccord
NPT
Filetage
3/8-18
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
83
Matériau d'insert
Bronze
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Poids
29 g