Eriks
FESTO

FESTO Silencieux AMTE-M-LH-N14 1206990

  • ERIKS:13031634
  • Fabricant:4052568061708
Image 1
Ajouter à la liste

3,31 €/ Unitéhors TVA

4,01 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AMTE
Débit à 6 bar
3.08 l/min
Type de raccord
NPT
Filetage
1/4-18
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
82
Matériau d'insert
Bronze
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Poids
17 g