Eriks
FESTO

FESTO Silencieux AMTE-M-LH-N12 1206992

  • ERIKS:13206524
  • Fabricant:4052568061722
Image 1
Ajouter à la liste

8,24 €/ Unitéhors TVA

9,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
AMTE
Débit à 6 bar
9.24 l/min
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2-14
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 80 °C
Pression de service ma en bar
10 bar
Réduction du bruit
85
Matériau d'insert
Bronze
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Poids
46 g