1,92 €/ Unitéhors TVA
2,32 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | AMTE |
Débit à 6 bar | 95 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 3 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 55 |
Matériau d'insert | Bronze |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Poids | 0.4 g |