9,06 €/ Unitéhors TVA
10,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | AMTC |
Raccord | Cartridge 10mm |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 58 |
Matériau d'insert | PE |
Matériau du tourillon vissé | PE |
Poids | 2 g |