Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur sans frein, EMMT-AS-60-M-LS-RMY, 350 W, 6800 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

637,47 €/ Unitéhors TVA

771,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomoteur sans frein
Taille
164.5 x 102 x 62 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Non
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
325 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
6800 rpm
Constante de moteur
0.45
Courant nominal
2.4 A
Puissance nominale
350 W
Vitesse nominale continue
3000
Couple de rotation nominal
1.1 Nm
Courant de crete
11 A
Couple de créte
3.4 Nm
Poids
1530 g