668,75 €/ Unitéhors TVA
809,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-AS |
Type | Servo motor without brake |
Type | Servomoteur sans frein |
Taille | 184.5 x 102 x 62 mm |
Bout d' arbre | Arbre lisse |
Enroulement | Étoile intérieure |
Raccordement électrique | Connecteur hybride |
Avec frein | Non |
Classe de protection (IP) | 40 |
Tension nominale à DC | 680 V |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 40 °C |
Norme | IEC 60034 |
Connexion d'electrique | M23x1 |
Vitesse de rotation max. | 14300 rpm |
Constante de moteur | 0.44 |
Courant nominal | 3.2 A |
Puissance nominale | 440 W |
Vitesse nominale continue | 3000 |
Couple de rotation nominal | 1.4 Nm |
Courant de crete | 18.3 A |
Couple de créte | 5.6 Nm |
Poids | 1910 g |