Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur sans frein, EMMT-AS-100-L-HS-RMY, 2030 W, 4530 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

954,80 €/ Unitéhors TVA

1 155,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomoteur sans frein
Taille
287.5 x 144 x 104 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Non
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
4530 rpm
Constante de moteur
1.54
Courant nominal
4.7 A
Puissance nominale
2030 W
Vitesse nominale continue
2700
Couple de rotation nominal
7.2 Nm
Courant de crete
28.6 A
Couple de créte
30.5 Nm
Poids
8700 g