Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-80-M-HS-RMYB, 690 W, 6800 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

852,01 €/ Unitéhors TVA

1 030,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
229.4 x 122 x 82 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
6800 rpm
Constante de moteur
1
Courant nominal
2.2 A
Puissance nominale
690 W
Vitesse nominale continue
3000
Couple de rotation nominal
2.2 Nm
Courant de crete
9 A
Couple de créte
6.4 Nm
Poids
3360 g