Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-60-M-HS-RMYB, 310 W, 14200 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090436
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

771,55 €/ Unitéhors TVA

933,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
197.3 x 102 x 62 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
14200 rpm
Constante de moteur
0.45
Courant nominal
2.2 A
Puissance nominale
310 W
Vitesse nominale continue
3000
Couple de rotation nominal
1 Nm
Courant de crete
11 A
Couple de créte
3.4 Nm
Poids
1850 g