Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-60-L-HS-RMYB, 410 W, 14300 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

802,83 €/ Unitéhors TVA

971,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
217.3 x 102 x 62 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
14300 rpm
Constante de moteur
0.44
Courant nominal
3 A
Puissance nominale
410 W
Vitesse nominale continue
3000
Couple de rotation nominal
1.3 Nm
Courant de crete
18.3 A
Couple de créte
5.6 Nm
Poids
2230 g