Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-100-S-HS-RMYB, 1450 W, 4770 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

963,74 €/ Unitéhors TVA

1 166,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
271.7 x 144 x 104 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
4770 rpm
Constante de moteur
1.45
Courant nominal
3.5 A
Puissance nominale
1450 W
Vitesse nominale continue
2700
Couple de rotation nominal
5.1 Nm
Courant de crete
13.7 A
Couple de créte
13.7 Nm
Poids
6700 g