Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-100-M-HS-RMYB, 1770 W, 4790 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090417
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 048,66 €/ Unitéhors TVA

1 268,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
301.7 x 144 x 104 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
4790 rpm
Constante de moteur
1.46
Courant nominal
4.3 A
Puissance nominale
1770 W
Vitesse nominale continue
2700
Couple de rotation nominal
6.3 Nm
Courant de crete
22.1 A
Couple de créte
22.4 Nm
Poids
8200 g