Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-100-H-HS-RMYB, 2060 W, 5150 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090421
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 429,88 €/ Unitéhors TVA

1 730,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
388.7 x 144 x 104 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
680 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
5150 rpm
Constante de moteur
1.32
Courant nominal
5.5 A
Puissance nominale
2060 W
Vitesse nominale continue
2700
Couple de rotation nominal
7.3 Nm
Courant de crete
36 A
Couple de créte
38.7 Nm
Poids
13300 g