Eriks
FESTO

FESTO Séparateur HPVS-10-10-A 2095359

  • ERIKS:14169697
  • Fabricant:4052568251307
Image 1
Ajouter à la liste

360,43 €/ Unitéhors TVA

436,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HPVS
Fonction
Séparateur
Diamètre d'alésage
10 mm
Type de commande
Double effet
Course
10 mm
Raccord
M5
Amortissement
Sans
Protection contre les torsions
Guide carré
Détection
Pour capteurs de proximité
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
90