Eriks
FESTO

FESTO Séparateur HPV-14-20-A 529351

  • ERIKS:11645776
  • Fabricant:4052568015657
Image 1
Mini-chariot mit préziser, hochbelastbarer Kugelf³hrung und Sto?dõmpfern.
Ajouter à la liste

690,31 €/ Unitéhors TVA

835,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HPV
Fonction
Séparateur
Diamètre d'alésage
14 mm
Type de commande
Double effet
Course
20 mm
Raccord
M5
Amortissement
Sans
Protection contre les torsions
Guide carré
Détection
Pour capteurs de proximité
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Poids
290