552,53 €/ Unitéhors TVA
668,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HPV |
Fonction | Séparateur |
Diamètre d'alésage | 10 mm |
Type de commande | Double effet |
Course | 10 mm |
Raccord | M5 |
Amortissement | Sans |
Protection contre les torsions | Guide carré |
Détection | Pour capteurs de proximité |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Poids | 135 |