33,65 €/ Unitéhors TVA
40,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | CQA |
Constructeur ID | CQA-28 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur de la queue | 28 mm |
Dimension nominale de/à | 20 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 15 bar |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Poids | 18 g |