Eriks
FESTO

FESTO Séparateur d'eau MS9-LWS-G-U-V 571468

  • ERIKS:13384754
  • Fabricant:4052568217884
Image 1
Ajouter à la liste

324,93 €/ Unitéhors TVA

393,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
15000
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Protection de cuve
Intégré
Poids
2000 g