Eriks
FESTO

FESTO Séparateur d'eau MS6-LWS-3/8-U-V 564869

  • ERIKS:12265674
  • Fabricant:4052568211868
Image 1
Ajouter à la liste

252,91 €/ Unitéhors TVA

306,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3500
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Protection de cuve
Intégré
Matériau du joint
NBR
Qualité alimentaire
Oui
Poids
820 g