252,91 €/ Unitéhors TVA
306,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS6 |
Taille | 6 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 1/4 in |
Type de purge | Automatique |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2400 |
Température de service | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 12 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Alliage d'aluminium |
Protection de cuve | Intégré |
Matériau du joint | NBR |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 820 g |