503,05 €/ Unitéhors TVA
608,69 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS12 |
Taille | 12 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Type de purge | Automatique |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 25000 |
Température de service | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 12 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Alliage d'aluminium |
Protection de cuve | Intégré |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 6.3 g |