Eriks
FESTO

FESTO Sélecteur HW-6-38 7199

  • ERIKS:23211797
  • Fabricant:4052568001490
Image 1
Sélecteur
Ajouter à la liste

425,11 €/ Unitéhors TVA

514,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HW
Débit à 6 bar
180 l/min
Type de raccord
Métrique
Raccord
M 5 mm
Pression de service
de 0 jusqu'à 8 bar
Fonction
8/6 bistable