Eriks
FESTO

FESTO Rondcilinder DSNU-S-25-50-P-A 5228233

  • ERIKS:14086574
  • Fabricant:4052568421540
Image 1
Ajouter à la liste

45,83 €/ Unitéhors TVA

55,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
DSNU
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
50 mm
Filetage
G1/8 in
Matériau du tube
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du tige du piston
Acier fortement allié inoxydable
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matériau des flasques
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.6 jusqu'à 10 bar