48,21 €/ Unitéhors TVA
58,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | DSNU |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Pneumatique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 20 mm |
Course | 30 mm |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du tube | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matériau des flasques | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 10 bar |