Eriks
FESTO

FESTO Robinet d'arrêt HE-G3/8-LO 197133

  • ERIKS:11639835
  • Fabricant:4052568160203
Image 1
Ajouter à la liste

182,61 €/ Unitéhors TVA

220,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE-LO
Type d'actionneur, de commande, de contrôle
Manuel
Modèle
Piston tiroir
Fonction de distributeur
3/2 bistable
Raccord
BSPP(G)
Filetage
3/8 in
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Avec manomètre
Non
Avec capteur de pression
Non
Avec silencieux
Non
Avec console
Non
Direction du débit
irréversible
Débit nominal
52000 l/min
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C
Poids
1.1 g