Eriks
FESTO

FESTO Robinet d'arrêt HE-3-QS-6 153475

  • ERIKS:23209907
  • Fabricant:4052568034917
Image 1
Robinet d'arrÛt
Ajouter à la liste

18,83 €/ Unitéhors TVA

22,78 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Débit à 6 bar
270 l/min
Raccord
QS-6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 bistable
Dimension
5
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
renforcé PBT
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]