Eriks
FESTO

FESTO Robinet d'arrêt HE-3-1/8-QS-6 153479

  • ERIKS:23209909
  • Fabricant:4052568034955
Image 1
Robinet d'arrÛt
Ajouter à la liste

20,45 €/ Unitéhors TVA

24,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Débit à 6 bar
301 l/min
Type de raccord
BSPT (R)
Filetage
1/8 in
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
3/2 bistable
Dimension
5
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
renforcé PBT
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]