20,45 €/ Unitéhors TVA
24,74 €TVA incluse
101 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | HE |
Débit à 6 bar | 388 l/min |
Raccord | QS-8 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Type de commande | Manuel |
Fonction | 2/2 bistable |
Dimension | 5 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |
Matériau du boîtier | renforcé PBT |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |