Eriks
FESTO

FESTO Robinet d'arrêt HE-2-QS-6 153467

  • ERIKS:23209901
  • Fabricant:4052568011437
Image 1
Ajouter à la liste

18,83 €/ Unitéhors TVA

22,78 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Débit à 6 bar
278 l/min
Raccord
QS-6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
2/2 bistable
Dimension
5
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
renforcé PBT
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]