Eriks
FESTO

FESTO Robinet d'arrêt HE-2-1/2-QS-12 153474

  • ERIKS:23209906
  • Fabricant:4052568034900
Image 1
Robinet d'arrÛt
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
HE
Débit à 6 bar
776 l/min
Type de raccord
BSPT (R)
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 10 bar
Type de commande
Manuel
Fonction
2/2 bistable
Dimension
7
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Matériau du boîtier
renforcé PBT
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]