339,78 €/ Unitéhors TVA
411,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZPR |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN40 |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Matière de la sphère | Laiton |
Matière du siège | PTFE |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |