Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZPR Laiton/PTFE à commande pneumatique Double effet PN40 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:23212098
  • Fabricant:4052568179298
Image 1
Ajouter à la liste

354,31 €/ Unitéhors TVA

428,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZPR
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Matière de la sphère
Laiton
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C