Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBM Laiton/PTFE Levier PN50 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14168329
  • Fabricant:4052568274580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBM
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN50
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C