Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBF Acier inoxydable/PTFE Levier PN20 Bride 3/4" (20)

  • ERIKS:14085826
  • Fabricant:4052568453626
Image 1
Ajouter à la liste

142,75 €/ Unitéhors TVA

172,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBF
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Bride
Classe de pression
PN20
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C