Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBF Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN20 Bride 6" (150)

  • ERIKS:14168447
  • Fabricant:4052568275662
Image 1
Ajouter à la liste

2 627,66 €/ Unitéhors TVA

3 179,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBF
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
6" (150)
Raccord
Bride
Classe de pression
PN20
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C