Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBE Acier inoxydable/PTFE Levier PN63 Taraudé (NPT) 3" (80)

  • ERIKS:14085859
  • Fabricant:4052568453435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

672,10 €/ Unitéhors TVA

813,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN63
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C