Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBE Acier inoxydable/PTFE Levier PN63 Taraudé (NPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:14168330
  • Fabricant:4052568275075
Image 1
Ajouter à la liste

17,17 €/ Unitéhors TVA

20,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN63
Commande manuelle
Levier
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C