Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBE Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN63 A souder dans l'emboîture B16.11 3/8" (10)

  • ERIKS:14086864
  • Fabricant:4052568457938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,43 €/ Unitéhors TVA

53,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBE
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
A souder dans l'emboîture
Norme du raccordement à souder
B16.11
Classe de pression
PN63
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C