Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 Tri Clamp 3/4" (20)

  • ERIKS:14168390
  • Fabricant:4052568275426
Image 1
Ajouter à la liste

156,78 €/ Unitéhors TVA

189,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBD
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Tri Clamp
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F04
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C