Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 Tri Clamp 1" (25)

  • ERIKS:14168398
  • Fabricant:4052568275433
Image 1
Ajouter à la liste

202,75 €/ Unitéhors TVA

245,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBD
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Tri Clamp
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C