99,02 €/ Unitéhors TVA
119,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZBD |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Tri Clamp |
Classe de pression | PN16 |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 200 °C |