Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 1" (25)

  • ERIKS:14168399
  • Fabricant:4052568275273
Image 1
Ajouter à la liste

202,75 €/ Unitéhors TVA

245,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBD
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C