Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBD Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN16 A souder bout à bout ASME-BPE 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14168435
  • Fabricant:4052568275228
Image 1
Ajouter à la liste

780,00 €/ Unitéhors TVA

943,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBD
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
ASME-BPE
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C