Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBC Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN40 Bride DN50

  • ERIKS:14168419
  • Fabricant:4052568245078
Image 1
Ajouter à la liste

669,63 €/ Unitéhors TVA

810,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBC
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C