882,86 €/ Unitéhors TVA
1 068,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZBC |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effet |
Dimension platine | F05 |
Dimension platine 2 | F07 |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |