Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBC Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN40 Bride DN32

  • ERIKS:14169483
  • Fabricant:4052568249625
Image 1
Ajouter à la liste

833,66 €/ Unitéhors TVA

1 008,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBC
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN32
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effet
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C