Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBC Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN16 Bride DN80

  • ERIKS:14169445
  • Fabricant:4052568249663
Image 1
Ajouter à la liste

2 297,33 €/ Unitéhors TVA

2 779,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBC
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effet
Dimension platine
F07
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C