Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBC Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Double effet PN16 Bride DN65

  • ERIKS:14168484
  • Fabricant:4052568249403
Image 1
Ajouter à la liste

1 556,85 €/ Unitéhors TVA

1 883,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBC
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Dimension platine
F07
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C